曜日別特売

スチームトラップ AT-6FB型(本体SS)

スチームトラップ AT-6FB型(本体SS) - ベンスチームトラップ AT-6FB型(本体SS) - ベン

初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。
本体材質はSS又はSUSを選択可能です。
一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。

材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947345AT6FB-N151/2
56,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947354AT6FB-N203/4
59,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947363AT6FB-N251
61,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする