ベン
蒸気用空気抜弁 AT-7型
サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。
機器立ち上がり時間の短縮ができます。
「空気溜り」による加熱ムラを解消します。
ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
材質
サーモユニット:SUS・C3604B
材質(本体)
CAC406
形式
サーモワックス式
寸法L1(mm)
40
材質(キャップ)
SUS304
流体温度(℃)
171以下
取付姿勢
縦・横取付自由
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)
0.7以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52947433
AT7-F
15
1/2
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947449
AT7-F
20
3/4
¥
41,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材