ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) - ベンボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) - ベン

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947589BM12S-J10
54,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947598BM12S-J15
55,500
42,980
47,278(税込)
当日出荷
52947607BM12S-J20
67,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947616BM12S-J25
70,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
52947625BM12S-J32
80,100
取扱い終了
返品不可
52947634BM12S-J40
98,800
取扱い終了
返品不可
52947643BM12S-J50
110,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする