スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)

スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) - ベンスプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) - ベンスプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形) - ベン

電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。

仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947659BM12SR-J1-10AC100(50/60Hz)専用電圧
118,00089,980
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947668BM12SR-J1-15AC100(50/60Hz)専用電圧
118,00089,980
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947677BM12SR-J1-20AC100(50/60Hz)専用電圧
129,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947695BM12SR-J2-10AC200(50/60Hz)専用電圧
118,00089,980
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947704BM12SR-J2-15AC200(50/60Hz)専用電圧
118,00089,980
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947713BM12SR-J2-20AC200(50/60Hz)専用電圧
129,00099,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52947729BM12SR-J2-25AC200(50/60Hz)専用電圧
140,000109,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60064780BM12SR-J2【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)20AC200(50/60Hz)専用電圧
129,00099,980
79,980
アウトレット
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
52947686BM12SR-J1-25AC100(50/60Hz)専用電圧
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする