電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形)

電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) - ベン電動弁 BM-13S型(本体青銅製、ロングネック形) - ベン

AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。

仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり材質(本体)CAC406電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.12材質(ボール)SUS316絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)20流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.12容量(VA)AC110V:13、AC220V:26許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947738BM13S-J15
59,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947747BM13S-J20
70,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947756BM13S-J25
75,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする