曜日別特売

電動弁 BM-7S型

電動弁 BM-7S型 - ベン電動弁 BM-7S型 - ベン電動弁 BM-7S型 - ベン

操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)

材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
電圧(V)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947765BM7S-F110AC100/110(50/60Hz)
137,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947774BM7S-F115AC100/110(50/60Hz)
140,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947783BM7S-F120AC100/110(50/60Hz)
147,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947799BM7S-F125AC100/110(50/60Hz)
154,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947808BM7S-F132AC100/110(50/60Hz)
182,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947817BM7S-F140AC100/110(50/60Hz)
204,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947826BM7S-F150AC100/110(50/60Hz)
220,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947835BM7S-F210AC200/220(50/60Hz)
137,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947844BM7S-F215AC200/220(50/60Hz)
140,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947853BM7S-F220AC200/220(50/60Hz)
147,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947869BM7S-F225AC200/220(50/60Hz)
154,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947878BM7S-F232AC200/220(50/60Hz)
182,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947887BM7S-F240AC200/220(50/60Hz)
204,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947896BM7S-F250AC200/220(50/60Hz)
220,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする