電動弁 BM-9S型(本体青銅製)

電動弁 BM-9S型(本体青銅製) - ベン電動弁 BM-9S型(本体青銅製) - ベン

広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。

仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨、防塵形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS304絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時)定格時間(分)10流体温度(℃)180以下(温水はMAX100)起動電流(A)0.18容量(VA)AC110V:20、AC220V:40許容電圧変動定格電圧±5%適合流体蒸気・温水周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5過負荷保護サーマルプロテクタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52947905BM9S-F15
136,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947914BM9S-F20
141,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52947923BM9S-F25
153,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする