曜日別特売

電磁弁 DS-10型

電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン電磁弁 DS-10型 - ベン

小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。

材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
使用圧力範囲(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52948133DS10-JH1103/81000.4以下5.5
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52948149DS10-JH1151/21000.4以下5.5
23,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52948158DS10-JH1203/41000.4以下5.5
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52948167DS10-JH2103/82000.4以下5.5
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948176DS10-JH2151/22000.4以下5.5
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948185DS10-JH2203/42000.4以下5.5
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
52948194DS10-JL1103/81000.1以下10
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948203DS10-JL1151/21000.1以下10
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948219DS10-JL1203/41000.1以下10
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948228DS10-JL2103/82000.1以下10
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948237DS10-JL2151/22000.1以下10
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948246DS10-JL2203/42000.1以下10
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948255DS10-JM1103/81000.25以下7
23,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52948264DS10-JM1151/21000.25以下7
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948273DS10-JM1203/41000.25以下7
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948289DS10-JM2103/82000.25以下7
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948298DS10-JM2151/22000.25以下7
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948307DS10-JM2203/42000.25以下7
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948316DS10-JS1103/81000.8以下4
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948325DS10-JS1151/21000.8以下4
23,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52948334DS10-JS1203/41000.8以下4
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52948343DS10-JS2103/82000.8以下4
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948359DS10-JS2151/22000.8以下4
23,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52948368DS10-JS2203/42000.8以下4
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする