冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形)

冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形) - ベン冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形) - ベン

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。

材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)適合流体冷温水形状アングル形材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949393HG3A-F1/265325515
11,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949409HG3A-F3/475386020
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする