曜日別特売

ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) - ベンボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) - ベン

小さいスペースで大きな変位量がとれます。
アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。
配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。

端接続JIS 10K FFフランジ材質端管:STPG適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949953JU3F-N12522050
178,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949969JU3F-N14524065
248,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949978JU3F-N16027080
317,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52949987JU3F-N195295100
438,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52949996JU3F-N220315125
605,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950005JU3F-N255325150
772,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950014JU3F-N335375200
1,182,000
879,800
967,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950023JU3F-N395390250
1,626,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする