ベン
定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)
使用圧力範囲(MPa)
0.035~0.75
流体温度(℃)
5~60(管端コア使用の場合は5~40)
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
FC
適合流体
水道水・工業用水
仕様
弁閉時間調整ニードル
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式
パイロット式
機構
流量調整機構
取付姿勢
水平配管に正立取付
弁前後の最小差圧(MPa)
0.035
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52951317
LP8HN-B
26
70
125
155
270
65
¥
213,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951326
LP8HN-B
26
75
125
155
270
80
¥
249,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951335
LP8HN-B
39
84
137
167
290
100
¥
374,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材