ベン
定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質
【要部】C3604・NBR
材質(本体)
FC
適合流体
水道水・工業用水
付属品
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
形式
パイロット式
使用圧力範囲(MPa)
0.035~0.75
機構
流量調整機構、水抜機構
流体温度(℃)
1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)
取付姿勢
水平配管に正立取付
塗装
本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
周囲温度(℃)
-20~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0.035
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52951466
LP8RN-B
26
102
125
155
25
270
65
¥
253,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951475
LP8RN-B
26
106
125
155
25
270
80
¥
295,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951484
LP8RN-B
39
119
1.7
167
25
290
100
¥
422,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材