曜日別特売

定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)

定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) - ベン定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) - ベン
使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)端接続JIS 10K FFフランジ材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406適合流体水道水・工業用水付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング形式パイロット式取付姿勢水平配管に正立取付弁前後の最小差圧(MPa)0.035耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52951579LP9N-F267512313027065
283,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951588LP9N-F267912313027080
327,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951597LP9N-F3984135142290100
481,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする