電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用)

電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用) - ベン電動弁 ML-FD型(水・温水・油・気体用) - ベン

流量が大で高圧力差まで使用できます。
弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。

材質要部(CAC406)材質(本体)FC保護構造防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)使用圧力範囲(MPa)1最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)100以下適合流体水・温水・油・気体周囲温度(℃)-10~60端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量定格流量の0.5%以下特性【プラグ】オンオフ、リニア耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52951825MLFD-BD32
297,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951834MLFD-BD40
297,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951843MLFD-BD50
353,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951859MLFD-BD65
378,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951868MLFD-BD80
411,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951877MLFD-BD100
492,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする