ベン
電動弁 ML-FD型(蒸気用)
流量が大で高圧力差まで使用できます。
弁開閉によるウォータハンマが起こりにくい作動特性です。
材質
要部(CAC406)
材質(本体)
FC
保護構造
防沫形・屋内用(防水形ケーブルグランド使用時、IP54相当)
使用圧力範囲(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
180以下
適合流体
蒸気
周囲温度(℃)
-10~60
端接続
JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量
定格流量の0.5%以下
特性
【プラグ】ON-OFF特性(二位置制御)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
32
40
50
65
80
100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52951886
MLFD-BS
32
¥
297,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951895
MLFD-BS
40
¥
297,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951913
MLFD-BS
65
¥
378,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951929
MLFD-BS
80
¥
411,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951938
MLFD-BS
100
¥
492,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52951904
MLFD-BS
50
¥
353,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材