電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉)

電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン 電磁弁 PF-22C型(蒸気・液体・空気用)(通電閉) ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)

材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52951974 PF22C-W 15
132,000
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52951983 PF22C-W 20
137,000
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52951999 PF22C-W 25
153,000
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52952008 PF22C-W 32
189,000
149,800
164,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
52952017 PF22C-W 40
202,000
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52952026 PF22C-W 50
225,000
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする