電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ)

電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) - ベン電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) - ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)

材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952035PF25-V15
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952044PF25-V20
145,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952053PF25-V25
158,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952069PF25-V32
184,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952078PF25-V40
194,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52952087PF25-V50
214,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする