曜日別特売

電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)

電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) - ベン電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) - ベン

高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952114PS16-V10
121,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952123PS16-V15
121,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52952139PS16-V20
128,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52952148PS16-V25
150,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952157PS16-V32
211,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952166PS16-V40
239,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952175PS16-V50
308,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする