曜日別特売

電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込)

電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) - ベン電磁弁 PS-17型(水用)(蒸気用、ねじ込) - ベン

高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~1.6保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~200取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気周囲温度(℃)5~40弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量3g/min以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952184PS17-V10
124,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52952193PS17-V15
125,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952209PS17-V20
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952218PS17-V25
157,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52952227PS17-V32
222,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952236PS17-V40
246,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952245PS17-V50
317,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする