曜日別特売

赤水防止電磁弁 PS-18型

赤水防止電磁弁 PS-18型 - ベン赤水防止電磁弁 PS-18型 - ベン赤水防止電磁弁 PS-18型 - ベン

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952254PS18-J115100
94,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952263PS18-J120100
95,600
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952279PS18-J125100
100,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952288PS18-J132100
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952297PS18-J140100
146,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952306PS18-J150100
171,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952315PS18-J215200
94,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952324PS18-J220200
95,600
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952333PS18-J225200
100,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952349PS18-J232200
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952358PS18-J240200
146,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952367PS18-J250200
171,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする