耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz)

耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz) - ベン耐圧防爆形電磁弁 PSE-18型(ストレート形、AC200/220V 50/60Hz) - ベン

爆発性危険場所に使用します。
手動機構付で、テスト作動、停電時の作動が簡単に行えます。
電線管ねじ部の方向を変えることができ、設置や配線が容易です。
ストレート形は管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。

材質(本体)CAC406電圧(V)AC200/220(50/60Hz)保護構造耐圧防爆構造d2G4(屋外設置可)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別H種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・不活性ガス・空気周囲温度(℃)5~50弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(ディスク)FPM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52952638PSE18-J215
235,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952647PSE18-J220
235,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952656PSE18-J225
238,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952665PSE18-J232
260,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952674PSE18-J240
280,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952683PSE18-J250
308,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする