曜日別特売

減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)

減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) - ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) - ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) - ベン
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52953338RD14H-BL151/21.0以下0.05~0.35
109,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953347RD14H-BL203/41.0以下0.05~0.35
109,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
52953356RD14H-BL2511.0以下0.05~0.35
112,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953365RD14H-BL321-1/41.0以下0.05~0.35
143,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953374RD14H-BL401-1/21.0以下0.05~0.35
147,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953383RD14H-BL5021.0以下0.05~0.35
159,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953399RD14H-BL652-1/21.0以下0.05~0.35
231,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953408RD14H-BL8031.0以下0.05~0.35
270,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953417RD14H-BL10041.0以下0.05~0.35
402,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953426RD14H-BL12551.0以下0.05~0.35
808,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953435RD14H-BL15061.0以下0.05~0.35
1,083,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953444RD14H-BM151/21.0以下0.3~0.7
109,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953453RD14H-BM203/41.0以下0.3~0.7
109,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953469RD14H-BM2511.0以下0.3~0.7
112,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953478RD14H-BM321-1/41.0以下0.3~0.7
143,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953487RD14H-BM401-1/21.0以下0.3~0.7
147,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52953496RD14H-BM5021.0以下0.3~0.7
159,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953505RD14H-BM652-1/21.0以下0.3~0.7
231,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953514RD14H-BM8031.0以下0.3~0.7
270,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953523RD14H-BM10041.0以下0.3~0.5
402,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953539RD14H-BM12551.0以下0.3~0.5
808,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52953548RD14H-BM15061.0以下0.3~0.5
1,083,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする