曜日別特売

水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)

水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) - ベン水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) - ベン
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52953846RD25SN-F1203/40.75以下【設定】0.085~55
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52953855RD25SN-F2203/40.75以下【設定】0.085~55
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52953855RD25SN-F223500776RD25SN-FRD25SN-F2 RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】 ベン 23500776RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】ベン1個
7,598
欠品中
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする