曜日別特売

水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)

水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) - ベン水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) - ベン
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52953864RD25SRN-F203/40.75以下【設定】0.08
12,700
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする