減圧弁(蒸気用)RD-30型

減圧弁(蒸気用)RD-30型 - ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型 - ベン減圧弁(蒸気用)RD-30型 - ベン
材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
二次側調整圧力範囲(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52953873RD30-GH151/21.0以下0.15~0.4184以下
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953889RD30-GH203/41.0以下0.15~0.4184以下
84,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953898RD30-GH2511.0以下0.15~0.4184以下
93,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953907RD30-GH321-1/41.0以下0.15~0.4184以下
112,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953916RD30-GH401-1/21.0以下0.15~0.4184以下
117,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953925RD30-GL151/21.0以下0.02~0.2184以下
77,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953934RD30-GL203/41.0以下0.02~0.2184以下
84,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953943RD30-GL2511.0以下0.02~0.2184以下
93,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953959RD30-GL321-1/41.0以下0.02~0.2184以下
112,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52953968RD30-GL401-1/21.0以下0.02~0.2184以下
117,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする