ベン
減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込)
材質(本体)
FC
タイプ
直動式
形式
直動式(小・中容量)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
184以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
15:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52954713
RD3H-GH
15
1/2
1.0以下
0.035~0.5
184以下
¥
63,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52954729
RD3H-GH
20
3/4
1.0以下
0.035~0.5
184以下
¥
63,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
52954738
RD3H-GH
25
1
1.0以下
0.035~0.5
184以下
¥
79,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材