減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ)

減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) - ベン減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) - ベン減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) - ベン減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) - ベン
材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128接続方式フランジ形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52954835RD41F-DH151/21.0以下0.35~0.8220以下
262,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954844RD41F-DH203/41.0以下0.35~0.8220以下
283,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954853RD41F-DH2511.0以下0.35~0.8220以下
306,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954869RD41F-DL151/21.0以下0.02~0.25220以下
262,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954878RD41F-DL203/41.0以下0.02~0.25220以下
283,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954887RD41F-DL2511.0以下0.02~0.25220以下
306,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954896RD41F-DM151/21.0以下0.2~0.4220以下
262,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954905RD41F-DM203/41.0以下0.2~0.4220以下
283,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52954914RD41F-DM2511.0以下0.2~0.4220以下
306,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする