曜日別特売

戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 - ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 - ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 - ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 - ベン
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa内容量1個
全13種類を絞り込む
二次側調整圧力範囲(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
端接続
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52954923RD44N-FHBL3203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
33,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52954939RD44N-FLBL1203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52954948RD44N-FMBL2203/4メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
33,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52954957RD44N-FHCL3203/4オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
32,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
52954966RD44N-FLCL1203/4オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
32,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52954975RD44N-FMCL2203/4オス・メスユニオン継手:JIS R3/4ねじ・JIS Rc3/4ねじ1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
32,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52954984RD44N-FHDL3203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
32,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52954993RD44N-FLDL1203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
32,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52955009RD44N-FMDL2203/4メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
32,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52955018RD44N-FHEL3203/4オス・メスユニオン継手:Rねじ×Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52955027RD44N-FLEL1203/4オス・メスユニオン継手:Rねじ×Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52955036RD44N-FMEL2203/4オス・メスユニオン継手:Rねじ×Rcねじ(管端コア無)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
31,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52955045RD44N-FLPL1203/4オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする