付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個