戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型

戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン戸別給水用伸縮管付減圧弁(水・温水用) RJ-44N型 - ベン
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)伸縮量(mm)最大面間より縮み12耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
端接続
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957678RJ44N-FHBL3203/4【入口】メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
35,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957687RJ44N-FLBL1203/4【入口】メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
35,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52957696RJ44N-FMBL2203/4【入口】メスユニオン継手:JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
35,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957705RJ44N-FHDL3203/4【入口】メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
34,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957714RJ44N-FLDL1203/4【入口】メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
34,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957723RJ44N-FMDL2203/4【入口】メスユニオン継手:Rcねじ(管端コア無)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
34,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957739RJ44N-FHPL3203/4【入口】オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
34,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52957748RJ44N-FLPL1203/4【入口】オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
34,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52957757RJ44N-FMPL2203/4【入口】オスユニオン継手:JIS R3/4ねじ(P・V兼用)、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
34,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52957766RJ44N-FHL3203/4【入口】ユニオン継手無:G1ねじ、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20、0.25【ネームプレート】赤
26,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52957775RJ44N-FLL1203/4【入口】ユニオン継手無:G1ねじ、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.08【ネームプレート】緑
26,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52957784RJ44N-FML2203/4【入口】ユニオン継手無:G1ねじ、【出口】JIS G1めねじ(ユニオン継手)1.0以下【設定】0.20【ネームプレート】青
26,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする