減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH)

減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) - ベン減圧弁 RP-10型(蒸気用) (本体SCPH) - ベン
材質(本体)SCPH種類鋳鋼製キャップ色流体温度(℃)250以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 30K RFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957836RP10-C1151/230.03~0.811.7
360,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957845RP10-C1203/430.03~0.812.7
360,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957854RP10-C125130.03~0.813.7
455,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957863RP10-C1321 1/430.03~0.817
459,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957879RP10-C1401 1/230.03~0.817
460,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957888RP10-C150230.03~0.823.5
564,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957897RP10-C1652 1/230.03~0.828.5
810,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957906RP10-C180330.03~0.839.5
1,002,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957915RP10-C1100430.03~0.861.5
1,351,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957924RP10-C2151/230.03~0.811.7
360,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957933RP10-C2203/430.03~0.812.7
360,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957949RP10-C225130.03~0.813.7
455,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957958RP10-C2321 1/430.03~0.817
459,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957967RP10-C2401 1/230.03~0.817
460,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52957976RP10-C250230.03~0.823.5
564,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957985RP10-C2652 1/230.03~0.828.5
810,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52957994RP10-C280330.03~0.839.5
1,002,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958003RP10-C2100430.03~0.861.5
1,351,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする