減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)

減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) - ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) - ベン
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958019RP6A-B151/21.0以下0.03~0.85~80
107,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958028RP6A-B203/41.0以下0.03~0.85~80
115,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958037RP6A-B2511.0以下0.03~0.85~80
126,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958046RP6A-B321-1/41.0以下0.03~0.85~80
150,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958055RP6A-B401-1/21.0以下0.03~0.85~80
161,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958064RP6A-B5021.0以下0.03~0.85~80
161,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958073RP6A-B652-1/21.0以下0.03~0.85~80
250,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958089RP6A-B8031.0以下0.03~0.85~80
272,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958098RP6A-B10041.0以下0.03~0.85~80
459,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958107RP6A-B12551.0以下0.03~0.85~80
683,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958116RP6A-B15061.0以下0.03~0.85~80
964,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする