曜日別特売

トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)

トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) - ベントラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) - ベン
仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958125RP6BD-B151/21.0以下0.03~0.8184以下
127,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958134RP6BD-B203/41.0以下0.03~0.8184以下
136,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958143RP6BD-B2511.0以下0.03~0.8184以下
146,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958159RP6BD-B321-1/41.0以下0.03~0.8184以下
162,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958168RP6BD-B401-1/21.0以下0.03~0.8184以下
172,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958177RP6BD-B5021.0以下0.03~0.8184以下
185,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする