曜日別特売

減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) - ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) - ベン
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958186RP6P-B151/21.0以下0.03~0.8
81,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958195RP6P-B203/41.0以下0.03~0.8
90,200
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958204RP6P-B2511.0以下0.03~0.8
99,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958213RP6P-B321-1/41.0以下0.03~0.8
116,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958229RP6P-B401-1/21.0以下0.03~0.8
123,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958238RP6P-B5021.0以下0.03~0.8
135,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958247RP6P-B652-1/21.0以下0.03~0.8
202,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958256RP6P-B8031.0以下0.03~0.8
218,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする