曜日別特売

減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS)

減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) - ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部SUS) - ベン
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958265RP6P-G151/21.0以下0.03~0.8
111,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958274RP6P-G203/41.0以下0.03~0.8
111,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958283RP6P-G2511.0以下0.03~0.8
116,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958299RP6P-G321-1/41.0以下0.03~0.8
162,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958308RP6P-G401-1/21.0以下0.03~0.8
162,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958317RP6P-G5021.0以下0.03~0.8
204,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52958326RP6P-G652-1/21.0以下0.03~0.8
270,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958335RP6P-G8031.0以下0.03~0.8
342,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする