曜日別特売

減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS)

減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) - ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部SUS) - ベン
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52958615RP9-M151/22.0以下0.03~0.8
129,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958624RP9-M203/42.0以下0.03~0.8
130,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958633RP9-M2512.0以下0.03~0.8
163,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958649RP9-M321-1/42.0以下0.03~0.8
171,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52958658RP9-M401-1/22.0以下0.03~0.8
203,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52958667RP9-M5022.0以下0.03~0.8
239,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958676RP9-M652-1/22.0以下0.03~0.8
339,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958685RP9-M8032.0以下0.03~0.8
504,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958694RP9-M10042.0以下0.03~0.8
810,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958703RP9-M12552.0以下0.03~0.8
1,185,000
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52958719RP9-M15062.0以下0.03~0.8
1,866,000
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする