ベン
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)
使用圧力範囲(MPa)
0.75以下
流体温度(℃)
5~60
材質(本体)
CAC406C又はC3604B
材質(ボール)
ポリエチレン
適合流体
水道水・工業用水
材質(ディスク)
NBR
材質(ストレーナ)
SUS304
作動圧力(kpa)
【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959114
VD2N-F
1/2
25.4
65
15
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
52959123
VD2N-F
3/4
32.3
88
20
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
52959139
VD2N-F
1
40.4
100
25
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材