電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC)

電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) - ベン電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) - ベン

駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。

材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)材質(本体)FC電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.03~1.0定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08絶縁種別B種流体温度(℃)5~60起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水・空気・油周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS 10K FFフランジ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959148VF13-B80
245,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52959157VF13-B100
308,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする