電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC)
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)
材質(本体)FC
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.03~1.0
定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
適合流体水・空気・油
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
端接続JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
商品豆知識