電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉)

電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) - ベン電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) - ベン

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。

材質(本体)CAC407電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959209WF22C-F15
131,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959218WF22C-F20
133,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959227WF22C-F25
147,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959236WF22C-F32
176,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959245WF22C-F40
189,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959254WF22C-F50
219,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする