曜日別特売

赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz)

赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz) - ベン赤水防止電磁弁 WS-18型(AC100V 50/60Hz) - ベン

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。
サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。
小型・軽量なパイロット式電磁弁です。

材質(本体)CAC406電圧(V)100保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0定格電圧(V)100最高使用圧力(MPa)0.02~1.0定格電流(A)0.19絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)起動電流(A)0.57取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959403WS18-F115
71,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959419WS18-F120
72,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52959428WS18-F125
74,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959437WS18-F132
103,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959446WS18-F140
117,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959455WS18-F150
140,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする