曜日別特売

噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) - ベン噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) - ベン

水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)

材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959595WS22K-F1103/8AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
86,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959604WS22K-F1151/2AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
90,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
52959613WS22K-F1203/4AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
92,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959629WS22K-F1251AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
102,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959638WS22K-F1321-1/4AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959647WS22K-F1401-1/2AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
154,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959656WS22K-F1502AC100(50/60Hz)、110(60Hz)
176,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959665WS22K-F2103/8AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
86,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959674WS22K-F2151/2AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
90,100
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959683WS22K-F2203/4AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
92,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959699WS22K-F2251AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
102,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959708WS22K-F2321-1/4AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959717WS22K-F2401-1/2AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
154,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959726WS22K-F2502AC200(50/60Hz)、220(60Hz)
176,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする