曜日別特売

電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)

電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) - ベン電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) - ベン

バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。

仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52959909WS38-F15
129,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959918WS38-F20
129,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959927WS38-F25
132,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52959936WS38-F32
163,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959945WS38-F40
179,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52959954WS38-F50
199,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする