スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。
メーカー製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。
すべてのポートが PoE / PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3at準拠)。
メーカー製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。
背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104は4ポート、WJ-PU108は8ポート、WJ-PU116Aは16ポート搭載。
カメラポート、レコーダーポートは背面に配置。
配線作業がしやすく、ラックにもすっきり収納できます。
背面にレコーダーやパソコンを接続できるレコーダーポートを2 ポート搭載。
パソコン(以下PC) を接続し、保守メンテナンスに使用できるほか、複数のPoEカメラ電源ユニットをカスケード接続することができます。
前面のリセットスイッチにより、ワンタッチで給電中の全カメラをリスタートできます。
再起動時に電源ケーブルの抜き差しが不要です。
運用中に意図せずに電源コードが本機から抜けることを防止できる電源コード脱落防止クランプを標準装備。