曜日別特売

スミフロンマッシュシール

スミフロンマッシュシール - 住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール - 住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール - 住友電工ファインポリマースミフロンマッシュシール - 住友電工ファインポリマー
材質フッ素樹脂特性耐酸・耐アルカリ、耐溶剤使用温度範囲(℃)-100~260融点(℃)327最大使用圧力(kg/cm2)【気体】20、【液体】50内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962754MS-3約1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52962763MS-6約3
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
52962779MS-9約4.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
52962788MS-12約6
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする