曜日別特売

キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付

キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨキャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 - コクヨ

持ち運びに便利なスリムサイズ/カバンにすっきり入れられる、スリムで軽いバインダーです。
外出時も気軽に持ち歩けます。
折り返せるバインダー/表紙が360度回転する新機構とじ具スマートリングを採用。
折り返せるので、見開きする時も、筆記時も場所を取りません。
中紙の差し替えがスムーズ/とじ具が広く開き、ワンタッチで閉じることができるので中紙の差し替えもスムーズ。

種類多穴リングファイルタイプタテ型セット内容中紙10枚、扉紙1枚最大収納枚数(枚)60材質(表紙)R-PP内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52967758ル-SP700LPB5ライトピンク26
650
639
703(税込)
当日出荷
52967767ル-SP700TB5透明26
650
639
703(税込)
当日出荷
52967776ル-SP130LPA5ライトピンク20
630
589
648(税込)
当日出荷
52967785ル-SP130PA5ビビッドピンク20
630
589
648(税込)
当日出荷
52967794ル-SP130TA5透明20
630
589
648(税込)
翌々日出荷
52967803ル-SP130YGA5ライムグリーン20
630
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする