曜日別特売

津軽びいどろ ねぶたマグ

津軽びいどろ ねぶたマグ - アデリア(石塚硝子)

青森県伝統工芸品に認定のブランド。
「四季を感じるハンドメイドガラス」を開発コンセプトに、津軽の職人たちの巧みな技術と技法によって、手づくりならではの柔らかな形にひとつひとつ仕上げています。
少し大きめの取っ手付きで、持ちやすい形状です。
取っ手の色で、誰のグラスか一目で判ります。

材質ソーダガラス食器の種類和食器質量(g)約330最大径×高さH(Φmm×mm)約107~84×115内容量1個
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969298F-71654瑠璃
3,000
取扱い終了
52969307F-71655琥珀
3,300
取扱い終了
52969316F-71656
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする