曜日別特売

南部鉄瓶

南部鉄瓶 - OSK

岩手県で職人さんが1つ1つ手作りしている南部鉄器の鉄瓶です。
鍋やヤカンに入れて沸かすだけで鉄分補給!
お茶・お味噌汁・鍋物・煮物などの調理時に一緒に入れるだけで鉄分が補給できます。
お漬物の色づけや黒豆のツヤ出しにもお使いいただけます。

材質仕様電磁調理器対応質量(g)約1700容量(L)約1(容積=1.2)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約150×190(ツル含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969639TBN-12くまのがっこう
36,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
52969605TBN-12ハローキティ
36,000
取扱い終了
52969614TBN-12スヌーピー
36,000
取扱い終了
52969623TBN-12ドラえもん
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする