曜日別特売

No. 1-Vx 木工用ショートビット

No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業No. 1-Vx 木工用ショートビット - 大西工業
(2件のレビュー)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。

用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外の硬質物には使用しないで下さい。※穴あけ作業中は安全メガネをご使用下さい。※ビットの取り付け、取り外しは、電動工具の本体の電源を切ってから行って下さい。※作業中は手袋を使用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
全22種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52971556VX1-05056.3510555
オープン
469
516(税込)
翌日出荷
52971565VX1-06066.3510555
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
52971574VX1-07076.3510555
オープン
439
483(税込)
当日出荷
52971583VX1-08086.3510555
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
52971599VX1-09096.3511060
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
52971608VX1-100106.3511060
オープン
439
483(税込)
当日出荷
52971617VX1-10510.56.3511060
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
52971626VX1-110116.3511060
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
52971635VX1-120126.3511060
オープン
459
505(税込)
当日出荷
52971644VX1-130136.3511060
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
52971653VX1-13513.56.3511060
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
52971669VX1-150156.3511060
オープン
569
626(税込)
翌日出荷
52971678VX1-160166.3511565
オープン
659
725(税込)
翌日出荷
52971687VX1-180186.3511565
オープン
659
725(税込)
翌日出荷
52971696VX1-190196.3512070
オープン
769
846(税込)
翌日出荷
52971705VX1-200206.3512070
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
52971714VX1-210216.3512070
オープン
769
846(税込)
翌日出荷
52971723VX1-220226.3512070
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
52971739VX1-240241012070
オープン
949
1,044(税込)
翌日出荷
52971748VX1-250251013080
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
52971757VX1-270271013080
オープン
989
1,088(税込)
翌日出荷
52971766VX1-300301013080
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52971635
2021-10-17
用途: 木工
その他業種

全く使えない代物です。木に食い込んだ瞬間に止まって穴を開けることが出来ず、運良く数ミリ進んでもガタガタで汚い仕上がりになります。

対象商品 : 52971696
2021-07-05
用途: 木材加工
その他業種

木材に穴を開けて金属パイプを通す加工に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする