タマハシ
エレット 3WAY LEDランタン
センサー時:1日10回、20秒点灯の場合約300日。連続点灯時間:25時間。便利な1台3役。人に反応してパッと自動点灯!夜間の散歩や非常灯ちょっとした灯りに!
電源
単3アルカリ乾電池3本(別売)
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約Φ45×195
質量(g)
約130
探知・警報方式
焦電型赤外線人感センサー
モード切替
ランタン・センサー・OFF・懐中電灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52972019
ET-12
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください